Aksial bore- og fræsehoved, off-center, spændetang 400 472E (ER40 Ø4-26), 50.5040SQT28R

Art.-nr.: 111235
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 111235
EAN/GTIN 4069739020808
Producentnummer 50.5040SQT28R
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevet værktøj, VDI50 skaft drejet 30°, aksialholder med forskudt centrum, udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 50.5040SQT28R
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 96
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 145 mm
  • Funktionel længde (WF): 145 mm
  • Skaftstørrelse: VDI50 aksel drejet 30 grader
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER40
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad