Aksial bore- og fræsehoved, off-center, spændetang 320 470E (ER32 Ø3-20), 50.4032SQT10RIK

Art.-nr.: 111092
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 111092
EAN/GTIN 4069739020211
Producentnummer 50.4032SQT10RIK
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevet værktøj, VDI40 aksel drejet 30 grader, aksial borepatronforskydning, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 50.4032SQT10RIK
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 78
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 122 mm
  • Funktionel længde (WF): 122 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40-skaft 30° drejet
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER32
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad