T-stik til slange-ydre Ø 12, 15 bar, rustfrit stål. 1,4404

Art.-nr.: 110440
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 110440
EAN/GTIN 4047322093583
Producentnummer 110440
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-stikforbindelse til slange-ydre Ø 12 mm, arbejdspres maks. 15 bar, rustfrit stål 1.4404. Til brug med aggressive medier og ved korrosive ydre påvirkninger, i fødevareindustrien og inden for hygiejne og sanitet.

Egenskab:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • Serie: inox-serie
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4404
  • tætningsmateriale: FKM/FPM
  • Arbejdstryk maks.: 15 bar
  • til slange-udvendig Ø: 12 mm
  • Mediumtemperatur maks.: 150 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Arbejdstryk pulserende: 10 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C
  • Anbefalet rørmateriale: PVDF, PTFE, PA, PU