Boremotor Dme17Dp Kerneboringer Op Til Ø

Art.-nr.: 11000001
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
Artikelnummer 11000001
EAN/GTIN 9003173097762
Producentnummer 11000001
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den kraftige 2,0 kW-motor i kombination med det omskiftelige bløde slag øger boreydelsen i armeret beton eller andre hårde materialer.
  • Maskinen kan betjenes både håndholdt og med borestander.
  • Det kompakte design, den lave vægt og det indbyggede støvudsugningssystem gør kerneboremaskinen meget brugervenlig.
  • Det særlige ved denne model er, at den fås i tre hastighedsversioner (standard, langsom og hurtig) og dermed optimalt dækker en bred vifte af kundekrav.

Fordel:

  • 2-trins gearkasse med omskiftelig soft impact for optimal boreydelse
  • Indbygget støvudsugning for et rent arbejdsmiljø
  • Kan bruges både håndholdt og borestanderstyret

Materiale:

  • Uafhængig af materiale