Beskrivelse:
L-skruekobling »metallica«, drejelig, G 1/4 udvendig til slangeudvendig Ø 6 mm, arbejdstryk -0, 98 til 16 bar, messing forniklet. Hurtigkoblinger helt i nikkelbelagt messing. Dele med cylindrisk gevind er udstyret med en FKM-O-ring. De koniske gevind er belagt med dispersion preCOTE 5, så alle forbindelser i denne serie også kan anvendes ved høje temperaturer (medium trykluft).
Egenskab:
- L1: 24,0 mm
- L2: 33,0 mm
- SW: 17 mm
- Serie: metallica
- Medium: Trykluft
- Gevind: G 1/4 AG
- løsring: messing, forniklet
- Materiale: messing, forniklet
- Spændering: Rustfrit stål
- tætningsmateriale: FKM/FPM
- Udvendig sekskant: med
- Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, svejseteknik, vakuum
- Arbejdstryk maks.: 16 bar
- Arbejdstryk min.: -0,98 bar
- Anbefalet slange: PA, PU
- til slange-udvendig Ø: 6 mm
- Driftstemperatur maks.: 150 °C
- Driftstemperatur min.: -20 °C