Stiknippel »click-clock« til slange-udvendig Ø 14, messing forniklet

Art.-nr.: 108789
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 108789
EAN/GTIN 4047322385053
Producentnummer 108789
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Klik-klok-stiknippel til slangeudvendig Ø 14, arbejdstryk -0, 99 til 16 bar, driftstemperatur -20 °C til 80 °C, messing forniklet. Videreudvikling af vores meget succesrige serie af hurtigkoblinger i nikkelbelagt messing. Fordelene ved den videreudviklede serie er:
  • Væsentligt nemmere tilslutning og frakobling af slangen, kan gentages mange gange
  • kan også bruges til ikke-kalibrerede slanger
  • egnet til vakuumdrift
Kun anbefalet til brug sammen med hurtigkoblinger fra serien »click-clock«. Det er brugerens ansvar at kontrollere, om produktet er egnet til brug sammen med andre serier.

Egenskab:

  • L1: 58,0 mm
  • Serie: klik-klok
  • Medium: Trykluft
  • Materiale: messing, forniklet
  • Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, vakuum
  • Arbejdstryk maks.: 16 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,99 bar
  • til slange-udvendig Ø: 14 mm
  • Driftstemperatur maks.: 80 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C