Beskrivelse:
Stiknippel »click-clock«, slangeudvendig Ø 5, arbejdstryk -0, 99 til 16 bar, driftstemperatur -20 °C til 80 °C, messing forniklet. Videreudvikling af vores meget succesrige serie af hurtigkoblinger i nikkelbelagt messing. Fordelene ved den videreudviklede serie er:
- Væsentligt nemmere tilslutning og frakobling af slangen, kan gentages mange gange
- kan også bruges til ikke-kalibrerede slanger
- egnet til vakuumdrift
Kun anbefalet til brug sammen med hurtigkoblinger fra serien »click-clock«. Det er brugerens ansvar at kontrollere, om produktet er egnet til brug sammen med andre serier.
Egenskab:
- L1: 34,0 mm
- Serie: klik-klok
- Medium: Trykluft
- Materiale: messing, forniklet
- Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, vakuum
- Arbejdstryk maks.: 16 bar
- Arbejdstryk min.: -0,99 bar
- til slange-udvendig Ø: 5 mm
- Driftstemperatur maks.: 80 °C
- Driftstemperatur min.: -20 °C