Beskrivelse:
Hydraulik kobling med dobbelt spærring, ES 1.4305, G 1/8 IG, NW 4, 3, Driftstryk max. 250 bar, Medium-/Omgivelsestemperatur. -15 °C til 200 °C. Hydraulisk kobling med dobbelt spærring til flydende medier i henhold til ISO 7241, serie B. Anvendelsesområder: Maskin- og anlægsbyggeri, fremstillingsindustri, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri, fødevareteknologi.
Egenskab:
- NW: 4,3
- SW: 14 mm
- Fjeder: Rustfrit stål 1.4310
- Tylle: Rustfrit stål 1.4305
- kugle: Rustfrit stål 1.4401
- Længde: 48,5 mm
- Ventil: Rustfrit stål 1.4305
- Hus: Rustfrit stål 1.4305
- Tilslutning: G 1/8 IG
- Driftstryk: Baseret på en medietemperatur på 50 °C (statisk driftstryk)
- tætningsmateriale: FKM
- Gennemstrømning (luft): 440 l/min
- Driftstryk maks.: 250 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Mediumtemperatur maks.: 200 °C
- Mediumtemperatur min.: -15 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 200 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -15 °C