Beskrivelse:
Sikkerhedskobling NW 7, 6, stål/messing galvaniseret, R 3/8 AG, driftstryk maks. 16 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 100 °C. Højkvalitets, robust og langtidsholdbar hurtigkobling, der kan betjenes med én hånd, i sikkerhedsudførelse med meget høj gennemstrømningskapacitet ved lavt trykfald. Låsen åbnes fuldautomatisk i to trin. Koblingen udluftes inden den endelige frakobling. Koblingsstikket frigives først, når resttrykket er faldet til under ca. 0,3 bar. Derved undgås den berygtede ”piskeeffekt”, og risikoen for personskade på betjeningspersonalet er praktisk talt udelukket. Denne sikkerhedsversion overholder ISO-standarden DIN EN ISO 4414. Denne sikkerhedskobling er ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, fremstillingsindustri, værksteder, bilindustri, minedrift.
Egenskab:
- NW: 7,6
- SW: 20 mm
- Fjeder: Rustfrit stål
- Længde: 61,0 mm
- Materiale: Stål / messing galvaniseret
- Tilslutning: R 3/8 AG
- Gennemstrømning: 2250 l/min (luft)
- tætningsmateriale: NBR
- Driftstryk maks.: 16 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Mediumtemperatur maks.: 100 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C