Mikrometerskrue med måleur, 75-100 mm, måleur medfølger ikke

Art.-nr.: 107-204
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 107-204
EAN/GTIN 4946368440613
Producentnummer 107-204
L-nummer L40010 8725
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne mikrometerskrue med måleur muliggør en hurtig seriemåling og giver dig følgende fordele: Til direkte GO/NG-evaluering af seriedele ved hjælp af et analogt eller digitalt måleur. En bevægelig ambolt giver mulighed for hurtig måling af 3 mm ambolt-vandring.

Egenskab:

Måleområde: 75 - 100
Graduering: 0,01 mm
Vægtskala: vægttromle og hylster satinforkromet, Ø 18 mm
Målekraft: 5-10
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle

Egnede produkter