Beskrivelse:
Spjældventil, slidset, dobbeltsidet spjæld. (B), gevindtilkobling G 3/8 IG, G 3/8, PN max. 10 bar, temperatur: -20 °C til 80 °C, messing forniklet. Til begrænsning af gennemstrømningsmængder og regulering af stempelhastigheden i cylindre. Små dimensioner, ideel til trange pladsforhold. Til direkte skruning på ventilen eller cylinderen. Variationerne i hulskruekonstruktionen kan drejes under monteringen og er faste efter tilspænding. Variantene med drejelig stikforbindelse kan også placeres frit efter montering. De anvendte tætninger og smøremidler er silikonefri.
Egenskab:
- B: 50,0 mm
- C: 26,0 mm
- SW: 20 mm
- Gevind: G 3/8
- Konstruktion: Hulskruekonstruktion
- Funktion: begge sider drosling (B)
- Tilslutning: G 3/8 IG
- Udførelse: justerbar med skruenøgle
- Basisenhed: messing, forniklet
- Silikonefri: ja
- Tilslutningstype: gevindforbindelse
- tætningsmateriale: NBR
- Driftstryk maks.: 10 bar
- Driftstryk min.: 0 bar
- Temperaturområde maks.: 80 °C
- Temperaturområde min.: -20 °C
- Tætninger, der ikke kan gå tabt: Polyamid glasfiberforstærket (kun dele i hulskruekonstruktion)