Rundcylinder, enkeltvirkende, magnet, stempel-Ø 10, løft 50, M5

Art.-nr.: 105827
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 105827
EAN/GTIN 4047322010924
Producentnummer 105827
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Rundcylinder, ISO 6432, enkeltvirkende, magnet, stempel-Ø 10, løft 50, M5, arbejdstryk maks. 10 bar, temperatur: -10 °C til 80 °C. Enkelt- og dobbeltvirkende udførelse med magnetkolbe. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.

Egenskab:

  • Afstand: 50 mm
  • Standard: i henhold til ISO 6432
  • Rør: Rustfrit stål 1.4301
  • Opbygning: Forbindelse: Rustfrit stålrør / endekapper flanget
  • kolbe: Acetal-kunstharpiks
  • Magnet: med magnet
  • Dæmpning: uden justerbar dæmpning
  • Funktion: enkeltvirkende
  • Stempel Ø: 10 mm
  • Tilslutning: M5
  • stempelstang: Stål C45, hårdforkromet
  • tætningsmateriale: NBR
  • udgangsposition: kørt ind uden tryk
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Min. åbningstryk: 0,8 bar
  • Gevind stempelstang: Udvendigt gevind på stempelstangen
  • Stempelstanggevind: M4
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C