Koaksialventil, pneumatisk betjent, dobbeltvirkende, NC, messing forniklet, FKM, Rp 3/8

Art.-nr.: 103727
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103727
EAN/GTIN 4047322079068
Producentnummer 103727
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Koaksialventil, pneumatisk betjent, dobbeltvirkende, NC, messing forniklet, FKM, driftstemperatur -20 °C til 150 °C, styretryk 3 - 8 bar, Rp 3/8, DN 10 . 2/2-vejs koaksialventil, specielt udviklet til automatiseret anlægsbyggeri. Prisbilligt, kompakt, pladsbesparende og funktionssikkert alternativ til kugleventil med pneumatisk drejeaktuator. Ventilen har 100 % gennemgang og - på grund af sin konstruktion - kun minimale strømnings tab. Styringen sker ved hjælp af filtreret trykluft.

Egenskab:

  • H: 46,0 mm
  • L: 98,0 mm
  • DN: 10
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • Hus: messing, forniklet
  • Gevind: Rp 3/8
  • Tilslutning: NAMUR-grænseflade, direkte: 2 x G 1/8
  • Udførelse: dobbeltvirkende
  • monteringsposition: valgfri
  • Indvendige dele: messing, forniklet
  • tætningsmateriale: FKM
  • Maks. styretryk: 8 bar
  • Styretryk min.: 3 bar
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C