Beskrivelse:
3/2-5/2-vejsventil, NAMUR, luftfjeder, eloxeret aluminium, driftstemperatur maks. 50 °C, arbejdstryk 1, 5-10 bar, tilslutning G 1/4, 230 V, 50 Hz. Forstyret 3/2-5/2-vejs skifteventil med gevindtilslutninger og hulbilledet efter NAMUR i fjederrumventileret udførelse. Ved at tilføje den medfølgende adapterplade bliver ventilen til en 3/2-vejsventil. Følgende udførelser kan fås på forespørgsel:
- Rustfrit stål, alternativt Ematal-overflader
- ATEX
- egnet til lave temperaturer
- egnet til høje temperaturer
Egenskab:
- DN: 7
- Medium: Luft, neutrale gasser (filtreret)
- Hus: aluminium elokseret
- Skyder: Rustfrit stål
- Spænding: 230 V AC
- Tilslutning: G 1/4 (tilslutning 1), G 1/4 (tilslutning 3 og 5)
- Gennemstrømning: 1250 l/min
- Leveringsomfang: Apparatstik PG 9, adapterplade, skruer, tætningsmateriale
- tætningsmateriale: NBR
- Arbejdstryk maks.: 10 bar
- Arbejdstryk min.: 1,5 bar
- Effektforbrug: 3 W=/ 5 VA~
- Elektrisk tilslutning: Apparatstik PG 9
- Driftstemperatur maks.: 50 °C
- Driftstemperatur min.: -20 °C