Højtydende blæsepistol »Typhoon Plus«, G 1/4 indvendig

Art.-nr.: 103244
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103244
EAN/GTIN 4047322715768
Producentnummer 103244
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Højtydende blæsepistol »Typhoon Plus«, plast, driftstemperatur -20 °C til 60 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 indvendig . Trinløs regulerbar, let og ergonomisk fremragende højtydende blæsepistol med særdeles kraftig blæsekraft. I sammenligning med traditionelle blæsepistoler kan gennemstrømningen på »Typhoon Plus« indstilles fleksibelt ved hjælp af et drejehjul.

Egenskab:

  • Dyse: 1/2″ – 27 UNS
  • Dyse type: standarddyse
  • Materiale: Syntetisk materiale
  • Tilslutningstype: G 1/4 IG
  • Driftstryk maks.: 10 bar