2/2-vejs magnetventiler, messing, NC, direkte styret, 230-240 V, 50-60 Hz, 16 VA, FKM, G1/4, PN0-14 bar

Art.-nr.: 102887
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 102887
EAN/GTIN 4047322158725
Producentnummer 102887
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

2/2-vejs magnetventiler, messing, NC, direkte styret, 230 - 240 V, 50 - 60 Hz, 16 VA, medietemperatur -10 °C til 140 °C, FKM, G 1/4, PN 0 - 14 bar. Prisbillig serie i følgende udførelser: - direkte styret - tvangsstyret - forstyret Til alle anvendelser med trykluft, neutrale gasser og tyndflydende, neutrale medier.

Egenskab:

  • A: 54,0 mm
  • B: 40,0 mm
  • DN: 2,5
  • Konstruktion: 2
  • Hus: messing
  • Gevind: G 1/4
  • Funktion: strømløs lukket (NC)
  • Kapslingsklasse: IP 65 (ved brug af apparatstik)
  • Indvendige dele: Rustfrit stål
  • ventilsæde: messing
  • tætningsmateriale: FKM
  • Driftstryk maks.: 14 bar
  • Driftstryk min.: 0 bar
  • Elektrisk tilslutning: til apparatstik PG 9/PG 11, i henhold til ISO 4400
  • Mediumtemperatur maks.: 140 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C