Beskrivelse:
Standardmanometer med trekantet frontring, stålhus, tilslutning bagtil centreret, G 1/4, kvalitetsklasse 2, 5, måleområde 0-400, 0 bar, Ø 63. Rørfjedermåler i standardudførelse med monteringsring, forkromet eller sort stålplade eller med trekantet monteringsring, forkromet stålplade. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.
Egenskab:
- Hus: Stålplade
- Gevind: G 1/4 AG
- WIKA type: 111,12
- måleelement: kobberlegering
- Kvalitet: 2,5
- urværk: kobberlegering
- Beholderens diameter: 63 mm
- Visir: Syntetisk materiale
- tilslutningsposition: bagpå, centreret
- Måleområde maks. bar: 400 bar
- Måleområde maks. psi: 5.800
- Måleområde min. bar: 0 bar
- Måleområde min. psi: 0
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
- Skaleringsværdi i bar-området: 20 bar
- Nedre / øvre måleområde: overtryk