Beskrivelse:
Vedligeholdelsesenhed 3-delt »Standard-mini«, metalbeholder og manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar. Tredelt vedligeholdelsesenhed bestående af en trykuafhængig, tilbageførbar membrandruckregulator med sekundær udluftning i forbindelse med en centrifugalseparator og en proportionalsmører. Kompakt, lille konstruktion.
Egenskab:
- A: 130,0 mm
- B: 168,7 mm
- C: 70,2 mm
- D: 98,5 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serie: Standard-mini
- Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
- Gevind: G 1/8
- Beholdere: metalbeholder
- Gennemstrømning: 300 l/min
- Drypbakke: Zink-glas-NBR
- tætningsmateriale: NBR
- filterfinhed: 5 µm
- Kondensatdræn: Manuel
- Reguleringsområde maks.: 10 bar
- Reguleringsområde min.: 0,5 bar
- Indgangstryk maks.: 25 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Manometervisning maks.: 16 bar
- Manometervisning min.: 0 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -10 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -10 °C