Sinterbronce-lyddæmper, slids, G 1/4, 0 - 8 bar

Art.-nr.: 100405
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 100405
EAN/GTIN 4047322101271
Producentnummer 100405
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sinterbronce-lyddæmper, slids, G 1/4, driftstryk 0 - 8 bar, driftstemperatur -10 °C til 250 °C. Til reduktion af udstødningsstøj på pneumatiske anlæg.

Egenskab:

  • A: 8,5 mm
  • B: 27,0 mm
  • C: 10,0 mm
  • Gevind: G 1/4
  • Materiale: Sinterbronce
  • Beskrivelse: Lyddæmper
  • Driftstryk maks.: 8 bar
  • Driftstryk min.: 0 bar
  • Driftstemperatur maks.: 250 °C
  • Driftstemperatur min.: -10 °C
  • Støjniveau ved 6 bar: 71-108 dB