Filter »FUTURA« med polycarbonatbeholder, beskyttelseskurv, 5 µm, BG4, G 3/4, HA

Art.-nr.: 100149
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 100149
EAN/GTIN 4047322245692
Producentnummer 100149
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filter »FUTURA« med polycarbonatbeholder og beskyttelseskurv, 5 µm, BG 4, G 3/4, PE 1, 5 - 16 bar, temperatur: -10 °C til 50 °C, kondensatdræn: HA. Filter i moderne design og med fremragende gennemstrømningsværdier.

Egenskab:

  • A: 85,0 mm
  • B: 247,0 mm
  • C: 58,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser
  • Hus: PA66 GF60
  • Gevind: G 3/4
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
  • Gennemstrømning: 8000 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Filterelement: Cellpor (PE)
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Indgangstryk min.: 1,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C