Beskrivelse:
Trykregulator, kontinuerlig trykforsyning »FUTURA« inklusive manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatur: -10 °C til 50 °C, reguleringsområde. 0, 5-16 bar. Membranregulatorer til serieforbindelse med sekundær udluftning i moderne design og med fremragende gennemstrømningsværdier. Ved at blokere mindst to eller flere reguleringsventiler kan flere arbejdsluftkredse forsynes med forskellige udgangstryk via en tilluftstilførsel. Låsbar og aflåselig reguleringsknap.
Egenskab:
- A: 52,0 mm
- B: 129,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Medium: Trykluft, neutrale gasser
- Hus: PA66 GF60
- Gevind: G 1/4
- membraner: NBR
- Gennemstrømning: 2000 l/min
- tætningsmateriale: NBR
- Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
- Reguleringsområde maks.: 16 bar
- Reguleringsområde min.: 0,5 bar
- Indgangstryk maks.: 16 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Manometervisning maks.: 25 bar
- Manometervisning min.: 0 bar
- Temperaturområde maks.: 50 °C
- Temperaturområde min.: -10 °C