Højtryksrenser HD 9/100-4 Cage Classic

Art.-nr.: 1.812-000.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 1.812-000.0
EAN/GTIN 4054278303130
Producentnummer 1.812-000.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ideel til universel brug i byggeri og industri: Vores alsidige højtryksrenser HD 9/100-4 Cage Classic fra UHP kompakt klasse. Hjertet af enheden er en ekstremt kraftig industriel højtrykspumpe fra WOMA med høj volumetrisk effektivitet. Udstyret med en bypass pistol, HD 9/100-4 tilbyder en arbejdstryk på 1000 bar, transporterer 900 liter vand Pro hour og fjerner selv det mest genstridige snavs pålideligt og hurtigt.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 1395 x 789 x 1088
  • arbejdstryk: 1000 / 100 bar / MPa
  • pumpemængde: 980 l/h
  • vægt (med tilbehør): 392 kg
  • vægt inkl. emballage: 395,5 kg
  • vægt uden tilbehør: 378 kg
  • Brændstof: Elektrisk
  • Motoreffekt: 30 kW
  • Pumpetype: Krumtapaksel
  • Aktuel type: 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
  • Forsyningstemperatur: 45°C

Fordel:

Højtydende industriel højtrykspumpe:
  • PLUNGER lavet af hårdmetal for en lang levetid.
  • Servicevenligt design til nem udskiftning af sliddele som ventiler, tætninger eller PLUNGER.
Komfortabel WOMA pistol:
  • Ergonomisk håndtag og Low vægt for nem betjening.
Holdbar og robust:
  • Lave drifts- og serviceomkostninger.
Høj mobilitet:
  • Store hjul og det optimale tyngdepunkt sikrer, at enheden er meget mobil, på trods af dens størrelse.
Nøglefunktion:
  • Vandfortrykspumpe (ekstraudstyr)
højtydende industriel højtrykspumpe:
  • PLUNGER lavet af hårdmetal for en lang levetid.
  • Servicevenligt design til nem udskiftning af sliddele som ventiler, tætninger eller PLUNGER.
  • Centralt ventildesign for høj volumetrisk effektivitet.
Komfortabel WOMA pistol:
  • Ergonomisk håndtag og Low vægt for nem betjening.
  • Træthedsfrit arbejde takket være de reducerede udsugningskræfter.
Holdbar og robust:
  • Lave drifts- og serviceomkostninger.
  • Forhindrer en pludselig rekyl, da trykket langsomt opbygges, når pistolen fjernes.
Høj mobilitet:
  • Store hjul og det optimale tyngdepunkt sikrer, at enheden er meget mobil, på trods af dens størrelse.
  • En praktisk krankrog muliggør nem transport, selv i ujævnt terræn.
Nøglefunktion:
  • Vandfortrykspumpe (ekstraudstyr)
  • Beskyttelse mod lavt vand som standard

Indhold:

Højtryksslange: 20; sikkerhedsventil; timetæller