Beskrivelse:
Specielt udviklet til fjernelse af fint, farligt og også eksplosivt støv: Vores IVM 60/30 M Z22 mellemserie industristøvsuger imponerer med sin langtidsholdbare sidekanalkompressor og trefaset drift til kontinuerlig industriel brug, selv døgnet rundt, hvis det er nødvendigt. Den robuste enhed, med et ufølsomt stålhus og en syrefast rustfri stålkasse og beholder, har et stort stjernefilter på støvklasse M og opfylder også kravene til arbejde i ATEX zone 22. Til dette formål er sutten certificeret i henhold til 2014/34/EU. Store hjul garanterer maksimal mobilitet, mens pålidelig manuel filterrengøring med transmission forlænger filterets levetid og reducerer dermed vedligeholdelsesomkostningerne.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 1040 x 680 x 1840 mm
- Nominel stikdiameter: DN 70
- Optagen effekt: 3 kW
- Optagelsestype: Elektrisk
- Beholderens indhold: 60 l
- Filterflade: 2,2m²
- vægt inkl. emballage: 105,5 kg
- vægt uden tilbehør: 102 kg
- luftmængde: 68 / 244.8 l/s / m³/h.
- Lydtrykniveau: 79 dB (A)
- Aktuel type: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vakuum: 286 / 28.6 mbar / kPa
- Nominel diameter for tilbehør: DN 40
Fordel:
Slidfri sidekanalkompressor:- Med 3 kW kapacitet og softstart til støvsugning af store mængder støv og faste stoffer.
- For en stærk sugestyrke og mindst 20,000 timers levetid.
Manuel rengøring af IVM-filter:- Hvis det er nødvendigt, kan den betjenes ubesværet ved hjælp af et ergonomisk placeret greb.
- Forlænger filterets levetid og reducerer vedligeholdelse.
Udstyret med ekstra stort stjernefilter:- For sikker absorption af faste stoffer og støv op til støvklasse M..
Nøglefunktion:- Antistatisk udstyr
- Certificeret i henhold til 94/9 EC
certificeret for ATEX zone 22:- Eksplosionssikker industristøvsuger til sikker støvsugning i ATEX zone 22.
støvklasse M:- I overensstemmelse med din en 60335-2-69 for den støvklasse M testede komplette enhed.
- Velegnet til brug i multi-shift-drift og/eller med flere sugepunkter.
- Identiske rengøringsresultater, uanset hvor meget kraft der anvendes.
- Også velegnet til store mængder støv.
- Certificeret i henhold til 94/9 EF
- Manuel rengøring af filter
Indhold:
Tilbehør i Leveres inkl .: Nej, tømning af beholder: Stepper chassis