Ledningsfri tørstøvsuger T 10/1 Bp Adv

Art.-nr.: 1.527-350.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 1.527-350.0
EAN/GTIN 4054278994758
Producentnummer 1.527-350.0
L-nummer L00950 247734
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Alsidig, robust og bæredygtig: Vores batteridrevne tørstøvsuger T 10/1 Bp Adv består af 45 procent genbrugsmateriale* og er derfor fremstillet på en ressourcebesparende måde. Den imponerer med sin fremragende sugeevne, sit omfattende udvalg af tilbehør og et attraktivt forhold mellem pris og ydelse. Dens holdbarhed og robusthed er også tydelig i chassiset, huset, kofangeren og de store hjul. De meget kraftige 36 volt Kärcher Battery Power+ batterier garanterer førsteklasses rengøringsresultater. Da T 10/1 Bp Adv trods sin høje sugeevne kun støjer 57 dB(A), kan den til enhver tid bruges i støjfølsomme områder som f.eks. hoteller eller hospitaler. Den kompakte støvsuger er vippesikker og manøvredygtig og kan transporteres ergonomisk ved hjælp af det sammenklappelige bærehåndtag. Fugemundstykke og polstermundstykke medfølger og kan altid opbevares inden for rækkevidde på T 10/1 Bp Adv. Omfattende tilbehør er inkluderet i leveringsomfanget: Sugeslange, antistatisk vinkel, let, højdejusterbart teleskopisk sugerør i aluminium, omskifteligt gulvmundstykke og parketmundstykke. Batteri og hurtigoplader skal bestilles separat.

Egenskab:

  • Dimensioner (L × B × H): 430 x 255 x 355 mm
  • Batteriets opladningstid med hurtigoplader 80 % / 100: 58 / 81 min
  • Batteriplatform: 36 V batteriplatform
  • Beholderkapacitet: 10 l
  • Beholderens materiale: Syntetisk materiale
  • Bestil enhed: PCE
  • eco!efficiency-tilstand: Bæredygtig ved at reducere energiforbruget.
  • eco!efficiency-tilstand: Reducerer lydstyrke og støjforurening.
  • eco!efficiency-tilstand: Forlænger batteriets levetid.
  • Ergonomisk, kompakt og brugervenligt design: Ergonomisk transport: Kan bæres tæt på kroppen.
  • Ergonomisk, kompakt og brugervenligt design: Ergonomisk bøjning og behageligt bærehåndtag.
  • Ergonomisk, kompakt og brugervenligt design: Pladsbesparende og smart: Nem og hurtig opbevaring.
  • Farve: Antracit
  • Lav driftsstøj på kun 57 dB(A): Ideel til brug i støjfølsomme områder.
  • Lav driftsstøj på kun 57 dB(A): Reduceret støjforurening, selv om natten.
  • Lav driftsstøj på kun 57 dB(A): Reducerer risici som stress eller høreskader.
  • Lav vægt: Let at transportere, selv med én hånd.
  • Lav vægt: Let at bære over trin og trapper.
  • Integreret opbevaring af tilbehør: Fugemundstykke og polstermundstykke: Opbevaring i apparatets hoved.
  • Integreret opbevaring af tilbehør: Tilbehør opbevares på en pladsbesparende måde og er altid inden for rækkevidde.
  • Integreret opbevaring af tilbehør: Sikker og bekvem transport af apparat og tilbehør.
  • Opladningsstrøm: 6A
  • Driftstid pr. batteriopladning: eco!efficiency-tilstand: maks. 62 (7,5 Ah) / Power-tilstand: maks. 30 (7,5 Ah) / eco!efficiency-tilstand: maks. 51 (6,0 Ah) / Power-tilstand: max. 24 (6,0 Ah) min
  • Strøm pr. batteriopladning: ca. 150 (7,5 Ah) m²
  • Luftmængde: 40 l/s
  • Bæredygtig og robust: 45 % genanvendt indhold: Fremstilling: Reduceret brug af råmaterialer og energi.
  • Bæredygtig og robust: 45 % genanvendt indhold: Lavere CO? udledning på grund af produktion af genbrugsmateriale.
  • Nominel effekt: 500 W
  • Nettilslutning Oplader: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Permanent hovedfilterkurv: Holdbar, robust og bæredygtig.
  • Permanent hovedfilterkurv: Fremstillet af forstærket fleece.
  • Permanent hovedfilterkurv: Kan håndvaskes ved 30 °C og genbruges.
  • Lydtryksniveau: 57 dB (A)
  • Omfattende udvalg af tilbehør: Gulvmundstykke, parketmundstykke, sprækkemundstykke og polstermundstykke.
  • Omfattende udvalg af tilbehør: Filterkurv og filterpose af høj kvalitet, fremstillet af fleece.
  • Omfattende udvalg af tilbehør: Højdejusterbart, letvægts teleskopisk sugerør i aluminium.
  • Vakuum: 223 / 22 mbar / kPa
  • Fuld fleksibilitet inden for Kärchers 36 volt-platform: Kompatibel med: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power genopladelige batterier.
  • Fuld fleksibilitet inden for Kärchers 36 volt-platform: Praktisk visning af resterende driftstid direkte på batteriet.
  • Fuld fleksibilitet inden for Kärchers 36 volt-platform: Hurtig og nem udskiftning af det kraftige batteri.

Fordel:

  • Bæredygtig og robust: 45 % genanvendt indhold
  • eco!efficiency-tilstand
  • Ergonomisk, kompakt og brugervenligt design
  • Lav driftsstøj på kun 57 dB(A)
  • Lav vægt
  • Fuld fleksibilitet inden for Kärchers 36 volt-platform
  • Brugervenligt betjeningskoncept
  • Omfattende udvalg af tilbehør
  • Permanent hovedfilterkurv
  • Integreret opbevaring af tilbehør

Anvendelse:

  • 2 store knapper: Tænd/sluk-kontakt og eco!efficiency-tilstand.
  • Hurtig og nem betjening med fod eller hånd.
  • Praktisk parkeringsposition til ryddelig opbevaring.
  • Ideel til brug i hotel-, catering-, detail- og erhvervsrengøringssektoren
  • Hårde gulve
  • Gulvtæpper

Leveringsomfang:

Permanent filterkurv af fleece