Beskrivelse:
Vores kompakte, mobile, uopvarmede højtryksrenser HD 8/18-4 MXA Plus Farmer med 4-polet, langsomt kørende trefaset motor imponerer med en bred vifte af udstyr, servicevenligt design af enheder og høj fleksibilitet i anvendelsen. Den fjederdrevne automatiske slangetromle forenkler håndteringen af højtryksslangen, forkorter opstillingstiderne og øger driftssikkerheden. En robust 3-stemplet aksialpumpe med messingcylinderhoved øger rengøringsydelsen og energieffektiviteten og garanterer lang levetid. Beskyttelsen af komponenter af høj kvalitet leveres af automatisk trykaflastning og et stort vandfilter. Innovative løsninger sikrer træthedsfrit arbejde og tidsbesparende opsætning og demontering: Mens EASY!FORCE højtrykspistolen udnytter højtrykspistolens rekylkraft til at reducere holdekraften til nul, giver EASY!Lock lynlåsene mulighed for 5 gange hurtigere håndtering sammenlignet med konventionelle skrueforbindelser uden at gå på kompromis med robustheden og lang levetid. Tilbehør, op til kopskumlansen (ekstraudstyr), kan transporteres sikkert direkte på enheden takket være gennemtænkte løsninger.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 400 x 455 x 966 mm
- Tilslutningskabel: 5 m
- Tilslutningskapacitet: 4,6 kW
- arbejdstryk: 30-180 / 3 - 18 bar / MPa
- pumpemængde: 380 – 760 l/h
- vægt (med tilbehør): 46,7 kg
- vægt inkl. emballage: 50,6 kg
- Maks. Tryk: 270 / 27 bar / MPa
- Aktuel type: 3 / 400 / 50
- Vandindløb: 3/4?
- Forsyningstemperatur: 60°C
Fordel:
Høj mobilitet:- Push-in push-pull bar øger enhedens kompakthed og reducerer den nødvendige plads
Fremragende brugervenlighed:- Stort, let tilgængeligt vandfilter til at beskytte pumpe mod snavs partikler i vandet
Sofistikeret opbevaring af tilbehør:- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare strømdysen eller en overfladerenser direkte på enheden
Øget energieffektivitet:- Nyudviklet 3-stempelaksialpumpe med markant reduceret flow- og tryktab
Strøm- og tidsbesparende løsninger:- EASY!Lock lynlåse: Slidstærke og robuste. Og 5 gange hurtigere end skruet
- Hurtig adgang til elskabet ved blot at fjerne apparatets dæksel
- 20 % forøgelse af rengøringsydeevnen og energieffektiviteten
- Nem adgang til topstykket via maskinens åbne underside
Fjederdrevet automatisk slangetromle:- Muliggør korte opsætningstider gennem hurtig oprulning og afvikling
- Integrerede storagemuligheder reducerer opstillingstiden
- Undgår at udløse farer og øger dermed driftssikkerheden.
- Maksimal komfort ved håndtering af højtryksslangen
- Praktisk dyserum til at holde rotordysen
Hovedtræk:- 4-benet, langsomt kørende, robust trefaset motor
Ekstra stativ:- Øger modstandsdygtigheden over for tipning, når den holder stille
- Beslag til at holde skålens skumlanse på plads
- Træthedsfri EASY!Force højtrykspistol
- Nem at opbevare i servicekøretøjer
- Øger enhedens fodaftryk.
Indhold:
Integreret HD-slangetromle; ANTI!twist; trykafbryder