Beskrivelse:
HD 7/14-4 MX AC-drevet mobil højtryksrenser med trykkontaktstyring, integreret slangevogn til praktisk håndtering af højtryksslangen og talrige opbevarings- og opbevaringsmuligheder for tilbehør. En nyudviklet, robust 3-stemplet aksialpumpe med messingcylinderhoved garanterer lang levetid for den let manøvredygtige og nemme at opbevare enhed, reducerer energiforbruget og forbedrer samtidig rengøringsydelsen med omkring 20 procent. EASY!Force højtrykspistolen, som bruger højtryksstrålens rekollekraft til at reducere holdekraften til nul, og EASY!Lock quick-release fastgørelsesanordningerne giver mulighed for 5 gange hurtigere håndtering sammenlignet med konventionelle forbindelser uden at gå på kompromis med robustheden og lang levetid. Den automatiske trykaflastning beskytter højtrykskomponenterne effektivt og pålideligt mod stress i standbytilstand. Højtrykspumpe og elektroniske komponenter er særligt lette at nå takket være det vedligeholdelsesvenlige design af enheden.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 400 x 455 x 966 mm
- Tilslutningskabel: 5 m
- Tilslutningskapacitet: 3,4 kW
- arbejdstryk: 140 / 14 bar / MPa
- pumpemængde: 700 l/h
- vægt (med tilbehør): 43,1 kg
- vægt inkl. emballage: 47 kg
- Maks. Tryk: 210 / 21 bar / MPa
- Aktuel type: 1 / 230 / 50
- Vandindløb: 3/4?
- Forsyningstemperatur: 60°C
Fordel:
Høj mobilitet:- Push-in push-pull bar øger enhedens kompakthed og reducerer den nødvendige plads
Fremragende brugervenlighed:- Stort, let tilgængeligt vandfilter til at beskytte pumpe mod snavs partikler i vandet
Sofistikeret opbevaring af tilbehør:- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare strømdysen eller en overfladerenser direkte på enheden
Øget energieffektivitet:- Nyudviklet 3-stempelaksialpumpe med markant reduceret flow- og tryktab
Strøm- og tidsbesparende løsninger:- EASY!Lock lynlåse: Slidstærke og robuste. Og 5 gange hurtigere end skruet
Udstyr af høj kvalitet:- Automatisk trykaflastning for at beskytte komponenterne forlænger deres levetid
Fleksibel betjening:- Maksimal stabilitet i vandret drift, da hjulene ikke rører jorden
- Hurtig adgang til elskabet ved blot at fjerne apparatets dæksel
- 20 % forøgelse af rengøringsydeevnen og energieffektiviteten
- Nem adgang til topstykket via maskinens åbne underside
Fjederdrevet automatisk slangetromle:- Muliggør korte opsætningstider gennem hurtig oprulning og afvikling
- Integrerede storagemuligheder reducerer opstillingstiden
- Undgår at udløse farer og øger dermed driftssikkerheden
- Kraftig, 4-polet, langsomt kørende elmotor
- Maksimal komfort ved håndtering af højtryksslangen
- Praktisk dyserum til at holde rotordysen
Ekstra stativ:- Øger modstandsdygtigheden over for tipning, når den holder stille
- Beslag til at holde skålens skumlanse på plads
- Designet til stående og liggende drift
Hovedtræk:- Fjederdrevet automatisk slangetromle
- Træthedsfri EASY!Force højtrykspistol
- Nem at opbevare i servicekøretøjer
- Øger enhedens fodaftryk
- Topstykke i messing.
Indhold:
Integreret HD-slangetromle; ANTI!twist; trykafbryder