Beskrivelse:
Leveres inkl . i den bærbare højtryksrenser HD 5/11 P Plus indeholder en smudsblaster, der kan bruges til hurtigt at fjerne genstridigt snavs. Den pålideligt fungerende 3-stempelaksialpumpe er udstyret med et topstykke af messing i høj kvalitet. Den kompakte, lette og meget mobile enhed kan betjenes i stående og liggende positioner, hvilket giver maksimal alsidighed. Træthedsfrit arbejde og tidsbesparende opsætning og demontering garanterer nye innovationer: Mens EASY!FORCE højtrykspistolen udnytter højtrykspistolens rekylkraft til at reducere holdekraften til nul, giver EASY!Lock lynlåsene mulighed for 5 gange hurtigere håndtering sammenlignet med konventionelle skrueforbindelser uden at gå på kompromis med robustheden og lang levetid. Et automatisk trykaflastningssystem beskytter komponenterne, forlænger enhedens levetid og reducerer reparations- og vedligeholdelsesomkostninger samt udsugningskræfterne på højtrykspistolen. Det optager også mindre plads. Den gennemtænkte tilbehørsopbevaring tilbyder en række praktiske muligheder og afrunder det omfattende udstyr på en meningsfuld måde.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 351 x 312 x 904 mm
- Tilslutningskabel: 5 m
- Tilslutningskapacitet: 2,2 kW
- arbejdstryk: 110 / 11 bar / MPa
- pumpemængde: 490 l/h
- vægt (med tilbehør): 20,9 kg
- vægt inkl. emballage: 23 kg
- Maks. Tryk: 160 / 16 bar / MPa
- Aktuel type: 1 / 230 / 50
- Vandindløb: 3/4?
- Forsyningstemperatur: 60°C
Fordel:
Førsteklasses mobilitet:- Det integrerede bærehåndtag på forsiden af enheden gør det nemt at læsse og transportere
Kvalitet:- Den automatiske trykaflastning beskytter komponenterne og forlænger levetiden
Spar tid og strøm: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock lynlåse:- EASY!Lock lynlåse: Slidstærke og robuste. Og 5 gange hurtigere end skruet
Opbevaring af tilbehør:- Skruetilslutning (M 18 x 1.5) til opbevaring af et overfladerengøringsmiddel direkte på enheden
- Arbejd træthedsfrit til sidst: EASY!Force højtrykspistolen
Fleksibilitet:- Separat parkerings- og transportposition for sprøjteenheden.
- Ved vandret betjening giver enheden maksimal stabilitet
- Praktiske dyserum til tredobbelt dyse og rotordyse.
- Elastik til at holde HD-slangen på plads
- Stationær og vandret drift mulig
- Kompakt design og lav vægt
Hovedtræk:- Til stående og liggende drift
- Topstykke i messing
- Automatisk trykaflastning
Anvendelse:
- Facaderengøring
- Rengøring af gulve og vægge
- Køretøjer
- Byggepladser
- Udendørs
- Maskiner og enheder
Indhold:
Trykafbryder