Beskrivelse:
Vores HD 4/11 C BP batteri er den første batteridrevne højtryksrenser, der er velegnet til professionelle anvendelser. Den kan betjenes opretstående eller liggende og har en række funktioner i høj kvalitet, såsom messingcylinderhoved, automatisk trykaflastning og avanceret opbevaring af tilbehør. Også om bord: EASY!FORCE højtrykspistolen, som bruger højtryksstrålens rekollekraft og dermed reducerer holdekraften til nul, mens EASY!Lock lynlåsen giver 5 gange hurtigere håndtering sammenlignet med konventionelle skrueforbindelser uden at gå på kompromis med robustheden og lang levetid. Enheden er ideel til pejlere, landskabspleje eller kommunale opgaver, og den bruger 2 kraftige 36-volt lithium-ion-batterier, der ikke er inkluderet i Leveres inkl .. Batterierne i vores 36 volt batteri platform er kompatible med andre enheder i samme sortiment, garanterer lange driftstider og meget god rengøringsydelse. For lettere tilsmudsning anbefales det at bruge Eco!Efficiency-niveauet til at udvide Driftstid på batteriet til op til 34 minutter.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 380 x 370 x 930 mm
- Batteriets opladningstid med hurtigoplader 80% / 100%: 58 / 81 min.
- Batteriplatform: 36 V batteriplatform
- Tilslutningskapacitet: 1,6 kW
- Antal batterier påkrævet: 2 stk.
- arbejdstryk: 70-110 / 7 - 11 bar / MPa
- pumpemængde: 320 – 400 l/h
- vægt (med tilbehør): 20,1 kg
- vægt inkl. emballage: 23,9 kg
- kabellængde oplader: 1,2 m
- Ladestrøm: 6A
- driftstid pr. batteriopladning: Min. 30 (7.5 Ah)
- Maks. Tryk: 150 / 15 bar / MPa
- Strømtilslutning oplader: 100-240 / 50 - 60 V / Hz
- Vandindløb: 3/4?
- Forsyningstemperatur: 60°C
Fordel:
Højest mulig fleksibilitet.:- Ved hjælp af en sugeslange til eksterne vandkilder er det også muligt at arbejde helt selvforsynende.
Mobilitet:- Det integrerede bærehåndtag på forsiden af enheden gør det nemt at læsse og transportere
Kvalitet:- Stort, let tilgængeligt vandfilter til at beskytte pumpe mod snavs partikler i vandet.
- Den automatiske trykaflastning beskytter komponenterne og forlænger levetiden
- Selvforsynende højtryksrensning uafhængigt af eksterne strømkilder.
- Kortere opsætningstider, fordi der ikke er behov for at lægge strømkabler.
Økonomisk og økonomisk Eco! Effektivitetsniveau:- Reduceret rengøringsydelse for lettere snavs.
- Sparer energi og forlænger batteriets driftstid.
36 v batteri platform:- Kompatible batterier på tværs af flere enhedsklasser.
- Høj rengøringsydelse og lange driftstider
Hovedtræk:- Høj rengøringsydelse med Long driftstid
- Stationær og vandret drift mulig.
- Push-in push-in håndtag
- Topstykke i messing
- Tidsbesparende hurtigoplader
- Basisenhed uden batterier
Indhold:
Trykafbryder