Beskrivelse:
Med den netdrevne (230 V/50 Hz) skrubbemaskine BD 43/35 C EP med diskteknologi udelades muligheden for batteridrift, hvilket gør enheden meget billig. Teknisk set er maskinen udstyret med det sædvanlige udstyr af høj kvalitet: Den imponerer med sin 43 centimeter arbejdsbredde, 35 liter tankvolumen, en 900 millimeter lang V-formet sugestang og er nem at bruge takket være det NEMME betjeningssystem med de karakteristiske gule knapper. Det er også meget stille og let at rengøre. Den manøvredygtige BD 43/35 C EP er ideel til mindre og stærkt overlagte overflader op til 900 m². Deres kompakte dimensioner giver også det bedst mulige overblik over den overflade, der skal rengøres.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 1135 x 520 x 1025 mm
- Drevtype: Drift via lysnet
- Arbejdsbredde for børster: 430 mm
- Arbejdsbredde, sugning: 900 mm
- Børstens kontakttryk: 30-40 / 26.5 - 28.5 g/cm²/kg
- Børstehastighed: 180 omdr./min.
- Trækdrev: Kør med børsterotation
- Områdeydelse praktisk: 1250 m²/h.
- Områdeydelse teoretisk: 1720 ft²/time
- vægt uden tilbehør: 48 kg
- Lydtrykniveau: 70 dB (A)
- Aktuel type: 230 / 50 V / Hz
- Tank Fresh/spildevand: 35 / 35 l.
- Vandforbrug: Maks. 2.7 l/min.
Fordel:
Stort tankvolumen til lange arbejdsintervaller:- Det store tankvolumen sikrer lange arbejdsintervaller uden afbrydelser
Gule, meget synlige kontrolelementer:- Gule knapper forenkler betjeningen og forkorter indlæringstiden
Nem betjening takket være NEM BETJENING-Panel:- Enkel håndtering af maskinen med nogle få gule kodede kontroller
Strømforsynet enhed:- Velegnet til både lejlighedsvis og kontinuerlig brug
Hjemmebasesystem:- Mulighed for fastgørelse af kroge, containere, moppe m.m.
- Yderligere rengøringsredskaber kan bæres
- Selvforklarende ikoner og klart kontrolpanel
- For meget effektiv og økonomisk rengøring
- Lav vægt og lave anskaffelsesomkostninger
Robuste betjeningsanordninger:- Robust, holdbar og pålidelig enhed.
- Designet til daglig brug
Lille, kompakt enhed:- Godt udsyn til de overflader, der skal rengøres
Prisbillig basismodel i 25 til 35 liter klassen:- Meget god værdi for pengene.
- Reduceret til det vigtigste
Hovedtræk:- Effektiv 1-disk teknologi
- Korte bekendelsesfaser
- Ekstremt manøvredygtig enhed
- Ramme korrosionsfri
- Med kabel
Indhold:
2-tanksystem; netdrift
Leveringsomfang:
Sugebom, V-formet; skivebørste