Vandbehandlingssystem WRP 16000

Art.-nr.: 1.217-152.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 1.217-152.0
EAN/GTIN 4039784597570
Producentnummer 1.217-152.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

WRP 16000 vaskevandsgenvindingssystemet sparer op til 85 % ferskvand og tilbyder en effektiv og omkostningseffektiv genanvendelse af oliefri spildevand med en flokkuleringshastighed på op til 16,000 l/t - uden tilsætning af flokkuleringskemikalier. Takket være dokumenteret sandfiltrering fjernes partikler over 20 µm sikkert. Genbrugsvandet kan derefter bruges igen til alle vaskeprocesser i anlægget. Afhængigt af den juridiske situation ledes overskydende vand ud i kloaksystemet via overløb ved den pumpede lagertank enten direkte eller via en udskiller. Som ekstraudstyr kan spildevand også føres direkte fra genbrugstanken ind i kloaksystemet. Konstant cirkulation og god ventilation kan i høj grad forhindre ubehagelige lugte. Det modulære system giver den optimale løsning for hver placering.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 900 x 780 x 1600 mm
  • Tilslutningskapacitet: 1,7 kW
  • Kapacitet: 16000 l/h
  • Aktuel type: 1 / 230 / 50 V / Hz

Fordel:

Kemisk fri opløsning:
  • Lave driftsomkostninger.
  • Robust filtreringsproces.
Op til 85 % ferskvandsbesparelse:
  • Reducerede omkostninger til ferskvand.
Nøglefunktion:
  • Nem installation
  • Ferskvandsbesparelser på op til 85 %
kemikaliefri løsning:
  • Hurtigere afkast af investeringsomkostninger.
Modulopbygget koncept:
  • Site- og kundespecifikke løsninger.
  • Høj rentabilitet.
Nem installation:
  • Lave installationsomkostninger takket være kort installationstid.
Typegodkendelse Z-83.3-29 som bevis for den mest omfattende kredsløbsstyring:
  • Forenklet godkendelsesprocedure hos den lokale vandmyndighed.
  • Ferskvandsbesparelser på op til 85%
  • Flowhastighed op til 16000 l/h.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter