Beskrivelse:
Robust, holdbar, effektiv: Puzzi 8/1-støvsugeren fra Kärcher imponerer med fremragende og hygiejniske rengøringsresultater og høj omkostningseffektivitet ved rengøring af polstring og fjernelse af pletter på tekstiloverflader. Den kompakte sprøjteudsugningsanordning sprøjter rengøringsopløsningen dybt ind i tekstilfibrene og suger dem derefter ud igen, inklusive opløst snavs. Denne meget gode sugeevne sikrer også hurtig tørring og genindtrængning af tekstiloverfladerne - ideel til de høje krav fra rengøringspersonale i hotel- og restaurationsbranchen eller inden for interiørrengøring af køretøjer. Den ekstra korte standardpudedyse til komfortabel, ergonomisk rengøring af smalle områder passer også til dette. Takket være den meget lave vægt og det ergonomiske bærehåndtag er støvsugeren nem at transportere med én hånd. Store trykknapper, som kan betjenes med hånd eller fod, øger brugerkomforten. Apparatets låg og mundstykket holdes gennemsigtige, så der opnås et bedre udsyn til smudsflåden.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 524 x 332 x 442 mm
- vægt inkl. emballage: 11,4 kg
- vægt uden tilbehør: 8,6 kg
- Ydeevne pumpe: 40 W
- Turbineeffekt: 1200 W
- luftmængde: 71 l/s.
- Maks. Områdeydelse: 12-18 m²/h.
- Sprøjtetryk: 1 bar
- Sprøjtemængde: 1 l/min
- Aktuel type: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
- Tank Fresh/spildevand: 8 / 7 l.
- Vakuum: 270 / 27 mbar / kPa
Fordel:
Nem betjening takket være 2 store trykknapper:- Ingen irriterende bøjning over: Apparatet kan tændes og slukkes hurtigt og nemt med foden.
- Hurtig 1-trins metode: Kombineret sprøjtning og sugning i én arbejdsgang.
- 2-trins metode: Spray fibrene og lad dem virke - og støvsug dem
Fremragende rengøringsydelse:- Hurtig tørring og genindtrængning takket være en meget god sugeevne
Lav vægt og kompakt, robust design:- Ubesværet, selv enhåndstransport over hæle og trapper
Stor åben åbning til påfyldning af ferskvand:- Spild ikke over, når du trækker eller banker enheden tilbage
- Fremragende rengøringsresultat med synlig før-efter effekt
Ergonomisk og ekstra kort pudemundstykke:- Praktisk knapform giver mulighed for forskellige holdepositioner
Indbygget opbevaring til polstring dyse:- Takket være clipskonstruktionen er polsterdysen altid lige ved hånden
- Rødt mundstykke sikrer et effektivt vandforbrug
- Praktisk, sikker og hurtig påfyldning med frisk vand
- Greb med én finger og pressostater
Store baghjul og 360 graders fleksible hjul:- Ekstremt manøvredygtig og fleksibel at håndtere ved rengøring
Aftagelig, smart 2-i-1-beholder:- Komfortabel og nem tømning af snavset vand
- Lossproof opbevaring selv under transport
- Hurtig og nem påfyldning af ferskvandstanken
- Lang levetid sikrer høj omkostningseffektivitet
- Nem manøvredygtighed selv på ujævne overflader
- Muliggør lange arbejdsintervaller uden træthed
- QuickStart illustration for brugervenlighed
- Perfekt dyb rengøring af tekstiloverflader
Sammenklappelig kabelkrog:- Til sikker opbevaring af netledningen
Hovedtræk:- Ergonomisk og ekstra kort pudemundstykke
- Meget synlig indikator for maksimalt niveau
- Meget lav vægt - kun 8.6 kg
- Fremragende rengøringsydelse
- Praktisk og kabelvenlig.
Indhold:
Indbygget tilbehørsholder til gulvmundstykke; indbygget pude/fugemundstykke tilbehørsholder
Leveringsomfang:
Spray/sugeslange 2.5 m; netkabel 7.5 m; aftagelig 2-i-1 beholder til Fresh/spildevand