Kraft-kombinationstang ″Lineman's Pliers″ amerikansk model med flerkomponent-håndtag forkromet 240 mm

Art.-nr.: 09 15 240
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 09 15 240
EAN/GTIN 4003773087397
Producentnummer 09 15 240
L-nummer L70010 2190
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • højt oversat til nem skæring
  • 50 % kraftbesparelse sammenlignet med konventionelle kombinationstænger på grund af optimeret udvekslingsforhold
  • solidt design til de tungeste belastninger, universelt anvendelig
  • ergonomisk optimeret håndtagsform til bedste håndkontakt og arbejde med lav træthed
  • særligt effektiv tværtandet gribezone i tangens munding - til fast greb og træk
  • ekstra gribezone under leddet til kraftig løftning og presning
  • med skærekanter til blød og hård tråd
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)
  • Med kabelindtrækningshjælp i ledspalten
  • Med universel dornpresning under samlingen

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 4,6 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 3,0 mm
  • forkromet
  • med flerkomponentovertræk
  • Skærekant med affasning