{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Beskyttelsesklasse IP | IP 44 | |
| Slagfast og stænkvandsbeskyttet | Kategori 2 (K2) iht. BGI | |
| Nominel effekt, rullet ud | 3500 (16A) W | |
| Kabelklasse | H07RN-F | |
| Kabelopbygning | 3G1,5 | |
| Materiale, kabel | Neopren | |
| Materiale, hus | Kunststof | |
| Kabellængde | 25 m | |
| Antal stikkontakter | 3 | |
| Diagnosesystem tilgængeligt | ja | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Produkttype | Kabeltromle |
| Artikelnummer | 081127 25N | |
| EAN/GTIN | 4003644000067 | |
| Producentnummer | FK1Y25NTF000 | |
| Producent/ansvarlig person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |