{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Energiforsyning | Trykluftdrevet | |
| Momentområde | 900 Nm | |
| maks. omdrejningstal | 8.000 min-1 | |
| Værktøjsholder, drevprofil | Firkant | |
| Værktøjsholder, mål | 3/4 tommer | |
| Arbejdstryk | 6,3 bar | |
| Maks. luftbehov | 150 l/min | |
| Tilslutningsgevind | NPT | |
| Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
| Maks. tilspændingsmoment | 1.300 Nm | |
| maks. igangsætningsmoment | 1.890 Nm | |
| Vægt | 1,7 kg | |
| Arbejdsstøj | 99,3 dB(A) | |
| Maks. vibration iht. EN | 11,39 m/s2 | |
| Højre- / venstreløb | ja | |
| Produkttype | Skruemaskine |
| Artikelnummer | 079192 9013MTT | |
| EAN/GTIN | 4000896258062 | |
| Producent/ansvarlig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |