Trykluftskraldenøgle, Type: W2611

Art.-nr.: 079121 W2611
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Trykluftdrevet
Producentbetegnelse W2611
Momentområde 4 Nm - 40 Nm
maks. skrue-⌀ (8.8−12.9) M8
maks. omdrejningstal 280 min-1
Værktøjsholder, mål 1/4 tommer
Maks. luftbehov 540 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Vægt 0,5 kg
Arbejdsstøj 85 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 8,8 m/s2
Længde 192 mm
Produkttype Skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 079121 W2611
EAN/GTIN 7322590034122
Producentnummer 8431035011
Producent/ansvarlig person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Betegnelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på 6,3 bar og den oplyste indvendige slange-⌀.
Omskiftelig skraldenøgle med omdrejningstalsregulering i kompakt konstruktion med glasfiber-komposithus til god kuldeisolering. Returluftudgang kan drejes 360°.
Mål: Kun 192 mm, ideel til arbejde på steder med begrænset plads.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.