{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Emballage | Pap | |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
| Producentbetegnelse | GCM 18V-216 | |
| Antal medfølgende akkuer | 0 | |
| Batteritype | Lithium-ion | |
| Batterispænding | 18 V | |
| maks. omdrejningstal | 4.600 min-1 | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Savklinge-⌀ | 216 mm | |
| Maks. hældningsvinkel, venstre | 45 grader | |
| Maks. hældningsvinkel, højre | 0 grader | |
| Maks. geringsvinkel, venstre | 47 grader | |
| Maks. geringsvinkel, højre | 47 grader | |
| Geringsindstilling | ja | |
| Vægt | 14,7 kg | |
| Længde | 520 mm | |
| Bredde | 770 mm | |
| Højde | 630 mm | |
| Produkttype | Sav |
| Artikelnummer | 078232 GCM18216-0 | |
| EAN/GTIN | 3165140898928 | |
| Producent/ansvarlig person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |