{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
| Producentbetegnelse | GKM 18V-50 | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Batteritype | Lithium-ion | |
| Antal medfølgende akkuer | 2 | |
| Akku-kapacitet | 5 Ah | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Udførelse | Metalrundsav | |
| maks. omdrejningstal | 4.250 min-1 | |
| Savklinge-⌀ | 136 mm | |
| Savklinge-borings-⌀ | 20 mm | |
| Maks. skæredybde 90° | 50 mm | |
| Vægt | 2,2 kg | |
| Produkttype | Sav |
| Artikelnummer | 078183 GKM18V50 | |
| EAN/GTIN | 4059952548371 | |
| Producentnummer | 06016B8002 | |
| Producent/ansvarlig person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |