{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Emballage | Kuffert | |
| Akku-kapacitet | 5 Ah | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Svingningstal | 6.000 min-1 - 12.000 min-1 | |
| Afstand til arbejdsfladen | 2,4 mm | |
| Maks. vibration iht. EN | 1,5 m/s2 | |
| Slibetallerken-⌀ | 125 mm | |
| Vægt | 1,9 kg | |
| Produkttype | Excentersliber |
| Artikelnummer | 077319 M18FROS125 | |
| EAN/GTIN | 4058546521233 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |