Hagesmækbukser med knælommer MULTISAFE Freibourg, Unisex, Sortblå, Størrelse 90C56

Art.-nr.: 06669-135-010 90C56
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 06669-135-010 90C56
EAN/GTIN 5707209605221
Producentnummer 06669-135-010 90C56
L-nummer L01190 5996
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Antistatisk og flammehæmmende PyroPro med syrebeskyttelse
  • Slidstærke, tredobbelte syede sømme på benene og i skridtet forlænger produktets levetid
  • Justerbare skulderstropper af stof med korte, stærke elastiske indsatser
  • Knælommerne er højdejusterbare, så knæbeskyttelsen placeres optimalt på knæene
  • Sømmene peger nedad, så der ikke kan sidde gnister fast
  • Certificeret til brug med MASCOT knæpude type KORT eller LANG, da knæpudeposen er højdejusterbar

Egenskab:

  • Antistatisk og flammehæmmende PyroPro med syrebeskyttelse
  • Beskytter mod buedannelse og lejlighedsvis svejsning
  • Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende
  • Tredobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Skulderstropper lavet af stof, justerbare og med korte, stærke elastiske og plast spænder
  • Hagesmæk med klap og skjult trykknap
  • Indvendig lomme med burrelåsbåndlukning
  • Linningen er justerbar
  • Forlommer
  • ZIP fly
  • Baglommer med klap og skjulte trykknapper
  • Lårlomme med klap og skjulte trykknapper
  • Regelpose
  • Knælommer, højdejusterbare og med klap og åbning ovenfra
  • Sømmene peger nedad, så gnister ikke kan sætte sig fast
  • Kontrastsømme
  • Til denne model anbefaler vi følgende knæbeskyttelse: 00418-100, 00718-100, 50451-916 eller 20118-915
  • Certificeret sammen med knæbeskyttere af typen KORT eller LANG iht. en 14404
  • Stofsammensætning: 87% bomuld/12% polyamid/1% kulfiber
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 320 g/m²
  • Lærredsstruktur. Kan krympe op til 7 % for 5 x industrivasketøj (ISO 15797) og op til 5 % for husholdningsvasketøj. Vask separat. Efter hver vask, imprægneres med fluorocarbon (PFC) for at forny beskyttelsen i henhold til en 13034.
  • Step længde: 90 cm / 35 tommer
  • talje omkreds: Trin længde: 90 cm / 35 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • DA 1149-3
  • DA 1149-5
  • En 13034 (type 6)
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • En 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • En 61482-1-2 klasse 1
  • EN ISO 11611 - KLASSE 1 (A1)

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 60 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring