Roterende laser GRL 600 CHV

Art.-nr.: 06159940P5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Rotationslaser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06159940P5
EAN/GTIN 4059952557878
Producentnummer 06159940P5
L-nummer L00590 1508
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • RotationsGRL 600 CHV laser
  • stabil
  • sikker placering - den robuste GRL 600 CHV Professional beviser sin værdi selv under de mest krævende forhold
  • Den robuste konstruktion gør den slagfast og giver IP68 beskyttelse mod støv og vand til ekstremt fleksibelt arbejde i dårligt vejr
  • Det giver praktiske tilslutningsmuligheder
  • der sikrer mere fokuseret arbejde med mindre spildtid
  • Dens skærm og adgang til nivellerings-Remote-appen
  • som visualiserer alle funktioner
  • herunder dobbelt hældning
  • hvilket sparer værdifuld tid
  • gør enheden intuitiv at bruge
  • Denne laser med høj præcision giver lang driftstid med både 18V-batterisystemet og de kapslede alkaliske batterier for uafbrudt drift
  • Dette værktøj er designet til udendørs brug
  • der omfatter udgravning
  • oprivning
  • gartneri og facadearbejde
  • GRL 600 CHV har også en modtager i høj kvalitet med et modtagelsesområde på 125 mm
  • et dobbeltsidet display og en forskydningsfunktion i millimeter
  • Kalibreringen af værktøjet er hurtig og nem i henhold til den trinvise vejledning i den intuitive app
  • hvilket sparer tid og ressourcer og sikrer nøjagtige resultater hver gang
  • Den praktiske ″maske-tilstand″
  • der er tilgængelig i appen
  • hjælper med at undgå refleksioner og interferens med andre enheder på byggepladsen

Leveringsomfang:

  • Lasermodtager LR 60 Professional
  • Endtagerholder RB 60 Professional
  • Fjernbetjening RC 6 Professional
  • 1 x genopladeligt batteri ProCORE18V 4.0Ah
  • Snaplader GAL 18V-40 Professional
  • Batteriadapter BA 1 Professional
  • Vægholder WM 6 Professional
  • 4 x batteri LR20 1. 5V (D)
  • 4 x 1,5 V LR6-batteri (AA)
  • Laser-målplade
  • Laserbriller (røde)
  • Værktøjskasse
  • Byggestativ BT 170 HD Professional
  • Målestok GR 240 Professional

Egnede produkter