BITURBO GTS 18V-216 ledningsfri skærebordssav

Art.-nr.: 0601B44000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Energiforsyning Akkudrevet
Batterispænding 18 V
Produkttype Sav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601B44000
EAN/GTIN 4059952531113
Producentnummer 0601B44000
L-nummer L00590 1711
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • BITURBO GTS 18V-216 ledningsfri rundsav, den kompakte GTS 18V-216 Professional BITURBO rundsav med en skærehøjde på 70 mm kombinerer stærk ydeevne med fuld mobilitet
  • Den børsteløse motor med høj ydeevne kombineret med vores ProCORE18V batterier sikrer mobilitet på arbejdspladsen
  • med et optimeret design og en klippehøjde på 70 mm og en skærebredde på 635 mm dækker denne sav alle hovedanvendelser med sin store skærekapacitet
  • Nem og sikker transport garanteres af det lette design og de ergonomiske håndtag samt en beskyttet opbevaring af stopskinner på maskinen og et beskyttelsesdæksel til savklingen
  • denne sav er ideel til skæring af træ og laminatplader
  • Den kan monteres på Bosch arbejdsborde GTA 560 og GTA 60 W
  • Denne rundsav til skærebordet er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere
  • Brug ProCORE18V ≥ 5,5 Ah for maksimal ydeevne GTS 18V-216 Professional har en stor savklingediameter på 216 mm, vejer 21,6 kg inklusive batteri og har beskyttelse mod både blød start og genstart

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Vægt: 21,6 kg
  • Hastighed uden belastning: 4500 o/min
  • Max. skærekapacitet til højre: 635 mm
  • Savklinge Ø: 216 mm
  • Spænding: 18 V
  • Bordstørrelse: 658 x 553 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x batteridrevet savklinge, standard til træ, 216 x 30 x 2,0 mm, 24
  • Glidestok
  • Sorteringsanslag
  • Parallelanslag
  • Klingebeskyttelse
  • Karton
  • Karton

Egnede produkter