Vinkelsliber med X-LOCK GWX 18V-8 i L-BOXX

Art.-nr.: 06019N9101
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
Artikelnummer 06019N9101
EAN/GTIN 4053423324617
Producentnummer 06019N9101
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Vinkelsliber med X-LOCK GWX 18V-8. Denne kompakte og hurtige vinkelsliber leverer samme ydelse som et 800 W-apparat med ledning, hvilket gør den til en ideel kombination af komfort og ydelse til lette skære- og slibeopgaver. Den tilbyder den hurtigste skæreydelse til lette opgaver som f.eks. skæring af forstærkningsjern, plademetal, PVC og fliser eller til afgratning of Lightweight metal. Med sine sikkerhedsfunktioner og et slankere og længere greb end sin forgænger tilbyder sliberen fremragende kontrol og ergonomisk komfort for at minimere træthed. Takket være den optimerede driftstid kan du udføre mere arbejde med færre batteriopladninger og dermed spare tid. Denne kompakte og samtidig kraftfulde vinkelsliber tilbyder den hurtigste skæreydelse ved skæring af armeringsjern, metalplader, PVC og fliser samt til afgratning af let metal. Takket være det værktøjsfri X-LOCK-system kan tilbehør skiftes på et øjeblik, så brugerne kan koncentrere sig fuldt ud om det, der virkelig er vigtigt.: det forestående arbejde. ekstrahåndtag (1 602 025 024). beskyttelsesskærm (1 605 510 365). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • BITURBO: Nej
  • vægt ekskl. batteri: 1,6 kg
  • Tomgangsomdrejningstal: 11.000 min-1
  • tomgangshastighed, op til.: 11.000 min-1
  • Disc Ø: 125 mm
  • Usikkerhed K [Overfladeslibning (skrubning)]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slibning med slibeark]: 1,5 m/s²
  • X-LOCK: Ja