Beskrivelse:
Akku-boremaskine GSR 12V-32, Den trådløse GSR 12V-32 Professional tilbyder optimal værktøjskontrol med Advanced KickBack Control. Denne teknologi minimerer risikoen for skader, hvis en bor pludselig sætter sig fast, eller selv hvis værktøjet langsomt drejer rundt om sin boreakse, og holdekraften langsomt øges. Med en hovedlængde på 142 mm og en højde på 160 mm er værktøjet ekstremt kompakt og gør det nemt at bore eller skrue selv på trange eller svært tilgængelige steder. Desuden er gentagen arbejde med denne lette boremaskine, der kun vejer 0,7 kg, mindre anstrengende. GSR 12V-32 Professional er velegnet til alle former for skrue- og boreopgaver i træ og metal. Yderligere oplysninger: GSR 12V-32 Professional er udstyret med Advanced KickBack Control, en børsteløs motor, et robust metalhus, en kraftig arbejdslampe og en bælteklips. Pap
Egenskab:
- Batterispænding: 12,0 V
- Akku-type: Litium-ioner
- BITURBO: Nej
- Borepatronens spændeområde, min./maks.: 0,8 / 10 mm
- Borepatronstype: nøglefri
- Bor Ø træ, maks.: 35 mm
- Boring Ø stål, maks.: 10 mm
- drejemoment (hård): 32 Nm
- drejemoment (blød): 21 Nm
- drejemoment (blød/hård/maks.): 21/32/- Nm
- Momentniveauer: 21
- Momentniveauer (standard): 21
- vægt ekskl. batteri: 0,7 kg
- Tomgangshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 475 / 0 - 1.800 min-1
- tomgangshastighed, 1. Gear, til: 475 min-1
- tomgangshastighed, 2. Gear, til: 1.800 min-1
- Skrue Ø, maks.: 8 mm
- Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 1,5 m/s²
- Spændediameter borepatron, maks.: 10 mm
- Spændediameter borepatron, min.: 0,8 mm
- Usikkerhed K [boring i metal]: 1,5 m/s²