excentersliber GEX 12 V-77

Art.-nr.: 06019L2100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 06019L2100
EAN/GTIN 4053423320251
Producentnummer 06019L2100
L-nummer L00620 107555
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Excentersliber GEX 12V-77, Akku-slibemaskinen GEX 12V-77 er en kraftfuld punktslibemaskine, som du kan stole på – takket være det kraftfulde Bosch Professional 12V-system og den børsteløse motor. Den fremragende ergonomi i dette kompakte og komfortable værktøj gør effektiv finslibning nem og ubesværet. Med de komfortable HMI-funktioner kan du forvælge og finjustere omdrejningstallet med udløseren til variabel hastighed og desuden kontrollere batteristatus. GEX 12V-77 er velegnet til punktslibning, reparation af lakerede overflader, finish i bilbranchen samt til slibning af træ. Den kan bruges til tør og våd slibning. Professional 12V-systemet er kompatibelt med alle GBA 12V-batterier. GEX 12V-77 har en svingkreds på 2,5 mm til excenterskæring og en slibeskive på 77 mm. Pap

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • BITURBO: Nej
  • Excentricitet: 1,25 mm
  • Tomgangsomdrejningstal: 3,000 - 8,000 o/min.
  • tomgangshastighed, op til.: 8.000 omdrejninger pr. minut
  • tomgangshastighed, fra: 3.000 omdrejninger pr. minut
  • Slibeskive-Ø: 77 mm
  • Diameter på oscillerende kredsløb: 2,5 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning af massivt træ]: 1,6 m/s²
  • Svingningstal: 6,000 - 16,000 min-1
  • svingtal, op til.: 16.000 min-1
  • svingtal, fra: 6.000 min-1
  • Branchebetegnelse: 71
  • Usikkerhed K [slibning af massivt træ]: 1,5 m/s²
  • Værktøjsdimensioner (bredde): 123 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 72 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 197 mm

Egnede produkter