Beskrivelse:
Akku-slagboremaskine GSB 18V-25. Med sin 18V-motor giver Bosch GSB 18V-25 Professional dig den nødvendige ydelse, hvor og når du ønsker det. Dette alsidige akkuværktøj er ikke kun egnet til skruning i træ, men også til boring i murværk og metal. Med sine forskellige funktioner overbeviser den med sin fremragende kvalitet.: De forhindrer overophedning eller for kraftig opladning, sikrer længere batterilevetid og mindre tidstab på grund af reparationer. GSB 18V-25 Professional er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og opladere og tilbyder dermed endnu højere effektivitet og økonomisk drift. Den kraftfulde og alsidige Bosch GSB 18V-25 Professional er velegnet til at skrue skruer med en diameter på op til 10 mm i træ og til at bore med en diameter på op til 35 mm i træ og op til 10 mm i murværk og metal. Den er nem at betjene og derfor ideel til professionelle håndværkere. 1 GAL 18V-40 Professional (2 607 226 255). 2 x batteri GBA 18V 2,0Ah (1 607 A35 0MA). L-BOXX 136 STØRRELSE 4 (1 605 438 1 S)
Egenskab:
- Batterispænding: 18,0 V
- BITURBO: Nej
- Bor Ø træ, maks.: 35 mm
- Boring Ø stål, maks.: 10 mm
- drejemoment (hård): 56 Nm
- drejemoment (blød): 21 Nm
- drejemoment (blød/hård/maks.): 21/56/- Nm
- vægt ekskl. batteri: 1,2 kg
- Tomgangshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 440 / 0 - 1.650 min-1
- tomgangshastighed, 1. Gear, til: 440 min-1
- tomgangshastighed, 2. Gear, til: 1.650 min-1
- Skrue Ø, maks.: 10 mm
- Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 1,0 m/s²
- Vibrationsemissionsværdi ah [slagboring i murværk]: 12,8 m/s²
- Usikkerhed K [boring i metal]: 1,5 m/s²
- Usikkerhed K [slagboring i murværk]: 1,5 m/s²