Beskrivelse:
Excentersliber GEX 125, Bosch Professional GEX 125 er den ideelle excentersliber til højeffektiv slibning med større komfort. Denne kompakte, kabelførte slibemaskine har et velafbalanceret design, så den er nem at kontrollere og føre ubesværet over overflader af træ eller andre materialer. En lav værktøjsvibration på 3,8 m/s2 muliggør længere slibning, da træthed og følelsesløshed i hånden holdes på et minimum. For endnu højere slibeffektivitet fjerner den hurtige og kraftfulde 290-watt motor materiale med en høj afskrabningskapacitet. Tømrere, møbelmontører og træhåndværkere vælger kraften og komforten i excentersliberen GEX 125. Dette værktøj er ideelt til slibning af træ og puds samt til slibning af metal- og plastoverflader. Det efterlader en glat overflade uden striber eller ridser. Støvpose
Egenskab:
- Excentricitet: 1,30 mm
- Tomgangsomdrejningstal: 7.500 - 12.000 min-1
- tomgangshastighed, op til.: 12.000 min-1
- tomgangshastighed, fra: 7.500 min-1
- Nominel indgangseffekt: 290 W
- Slibeskive-Ø: 125 mm
- Diameter på oscillerende kredsløb: 2,6 mm
- Vibrationsemissionsværdi ah [slibning af massivt træ]: 3,8 m/s²
- Svingningstal: 15.000 - 24.000 min-1
- svingtal, op til.: 24.000 min-1
- svingtal, fra: 15.000 min-1
- Usikkerhed K [slibning af massivt træ]: 1,5 m/s²