Akku-excenterslibere GEX 18 V-150-3

Art.-nr.: 0601372904
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 0601372904
EAN/GTIN 4053423319590
Producentnummer 0601372904
L-nummer L00620 107477
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Akku-excenterslibere GEX 18 V-150-3, den fremragende balance og det emnetætte greb på GEX 18 V-150-3 professionelle excentersliber giver optimal kontrol i alle arbejdsstillinger. Takket være den fremragende ergonomi er den nem at bruge med en eller to hænder for at reducere træthed under slibning over en lang periode. Denne kværn er ekstremt effektiv takket være den børsteløse motor og dens 3 mm oscillerende kredsløb og tilbyder høje udskillelseshastigheder. Desuden genereres der betydeligt mindre støv takket være de integrerede Venturi-luftkanaler og den innovative støvboks med integreret Click&Clean-interface. Takket være betjeningspanelet er betjeningen meget enkel og intuitiv. GEX 18 V-150-3 Professional er ideel til fjernelse af træ, maling og lak samt til mellemliggende og finslibning af overflader. Den er kompatibel med alle 18 V batterier, ideelt med ProCORE18V 4,0 Ah for en perfekt balance. GEX 18 V-150-3 Professional har en støvboks, hastighedsforvalg, batteriniveauindikator og sikkerhedsring samt en 150 mm Slibeskive. Slibeskive (150 mm) (2 608 001 115). 1 x slibeark C470, bedst til træ + maling, 120 (sælges separat som en pakke med 5: 2 608 901 106). Støvkasse (2 608 000 896). sikkerhedsring til 150 mm (2 608 000 895)

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • BITURBO: Nej
  • Excentricitet: 1,50 mm
  • vægt ekskl. batteri: 1,4 kg
  • Vægt inkl. batteri: 1,9 kg
  • Tomgangsomdrejningstal: 5,000 - 10,000 o/min.
  • tomgangshastighed, op til.: 10.000 omdr./min.
  • tomgangshastighed, fra: 5.000 omdr./min.
  • Slibeskive-Ø: 150 mm
  • Diameter på oscillerende kredsløb: 3,0 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning af massivt træ]: 2,5 m/s²
  • Svingningstal: 10,000 - 20,000 min-1
  • svingtal, op til.: 20.000min-1
  • svingtal, fra: 10.000min-1
  • Usikkerhed K [slibning af massivt træ]: 1,5 m/s²

Egnede produkter