Kombineret laser GCL 2-50 G.

Art.-nr.: 0601066M00
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Krydslinjelaser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601066M00
EAN/GTIN 4059952511085
Producentnummer 0601066M00
L-nummer L00590 1351
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kombineret laser GCL 2-50 G
  • klar til brug i marken
  • gør den kombinerede laser GCL 2-50 G Professional det nemt at justere og overføre
  • Det robuste design med gummibelagt hus for bedre beskyttelse af planforsænket glas og IP 64-beskyttelse mod støv og stænk sikrer fuld koncentration på den aktuelle opgave
  • ON/OFF-kontakt og tastatur med én knap sikrer nem betjening
  • For øjeblikkelig opstart er tilstanden GCL-lasermodtager altid aktiveret
  • Klart synlige grønne laserlinjer og grønne loddepunkter øger synligheden i lysere miljøer
  • Komfortabel
  • hurtig og sikker fastgørelse takket være universalholder RM 10 Professional med meget stærke magneter
  • RM 10 Professional muliggør præcis placering af laserlinjerne omkring loddepunkterne
  • Den robuste GCL 2-50 G Professional er ideel til en lang række anvendelser
  • som f.eks
  • hærdning i tør konstruktion
  • monteringsfatninger og døre samt fremsendende punkter ved montering af armaturer
  • GCL 2-50 G Professional tilbyder arbejdsområdelinjer på op til 15 m
  • som kan udvides op til 50 m med den valgfri LR 7 Professional-modtager
  • RM 10 Professional er kompatibel med den valgfrie DK 10 Professional loftsklemme til loftmontering eller til finjustering af højden

Egenskab:

  • Arbejdsområde laserpunkter, max.: 10 m
  • Arbejdsområde med modtager: op til 50 m
  • Arbejdsområde: op til 15 m
  • Bedriftstemperatur: -10 - 45 °C
  • Farve på loddepunkter: grøn
  • Farve på laserlinjer: grøn
  • Vægt, ca. : 0,58 kg
  • Kompatibel lasermodtager: LR 7
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Laserklasse: 2
  • Nøjagtighed af loddepunkt: ± 0. 7 mm/m* (* plus brugsafhængig afvigelse)
  • Nivelleringsnøjagtighed: ± 0,3 mm/m* (* plus. (brugerafhængig af afvigelse)
  • Nivelleringstid: 4 s
  • Projektion: 2 linjer / 2 punkter
  • Selvnivelleringsområde: ± 4°
  • Stativgevind: 1/4″
  • Støv- og stænkbeskyttelse: IP 64
  • Spændingsforsyning: 4 x 1,5-V LR6 (AA)

Leveringsomfang:

  • Rotary holder RM 10 Professional
  • Laser-målplade
  • Taske
  • 4 x 1,5 V LR6-batteri (AA)