160 iSS/7 Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100. Med reduceret klinge- og grebsdiameter, 7 dele

Art.-nr.: 05135961001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05135961001
EAN/GTIN 4013288178640
Producentnummer 05135961001
L-nummer L60020 3577
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 7 VDE iSS Kraftform skruetrækkere med reduceret klingediameter samt delvis mindre grebsdiametre, så der også kan skrues i snævre arbejdssituationer samt nå og dreje dybtliggende skrue- og fjederelementer
  • enkeltvis testet værktøj ifølge IEC 60900
  • enkeltvis test i vandbad ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning.
  • Rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Fordel:

  • Kraftform skruetrækkere med reduceret klingediameter samt delvis mindre grebsdiametre
  • Gør også skruning mulig i snævre arbejdssituationer
  • Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning
  • Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og drejes
  • Sikkert arbejde ved en spænding op til 1000 Volt via enkeltvis test

Leveringsomfang:

  • 160 iSS/7 Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100. Med reduceret klinge- og grebsdiameter, 7 dele
  • 1x 160 iSS VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klinge- og grebdiameter til skruer med lige kærv: 0.8 x 4 x 100 mm
  • 2x 160 iS VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til skruer med lige kærv: 1x5.5x125 mm, 0.6x3.5x100 mm
  • 2x 162 iSS PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker med reduceret klingediameter: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 2x 165 iSS PZ/S VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærv): # 1x80 mm, # 2x100 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter