Bit-Check 10 Impaktor 3, 10 dele

Art.-nr.: 05057683001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05057683001
EAN/GTIN 4013288156761
Producentnummer 05057683001
L-nummer L60020 2410
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust Bit-Check fra Wera.
  • Bit-Checks muliggør et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj.
  • Bits, der ikke behøves, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt.
  • Enkel transport f. eks. i brystlommen.
  • Impaktorteknologien sørger for udholdenhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.
  • Forhøjet gnidningsmodstand via ru diamantpartikelbelægning på bitspidsen hindrer rutsjen af skruen.
  • Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner.
  • Impaktor holder til affjedring af ekstreme impulstoppe.
  • Særlig torsionseffekt via dobbelttorsionsfjeder.
  • Med ringmagnet til let at holde på også lange og tunge skruer, ideel også til arbejde ovenover hovedet.
  • Magnet kan skydes tilbage og derved slås fra.

Fordel:

  • Opstillelig, flerkomponent Bit-Check
  • Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
  • Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner
  • Diamantbelægning med henblik på sikker placering i skruen
  • Holder med ringmagnet til at holde lange og tunge skruer

Leveringsomfang:

  • Bit-Check 10 Impaktor 3, 10 dele
  • 1x 897/4 IMP R Impaktor holder med ringmagnet og låsering: 1/4″ x 75 mm
  • 4x 855/1 IMP DC Impaktor bits: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
  • 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter